積載荷重(kg)400テーブル寸法幅(mm)215~570テーブル寸法奥行(mm)650最低位(mm)80(95)最高位(mm)1070車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ80×38幅質量(kg)99材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタンロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×38フォーク長さ(mm)650バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38車体質量(kg)99上昇時間(秒)7~12ロードセンター(mm)300全長E(mm)1135全幅F(mm)605全高G(mm)1315フォークスライド外幅C(mm)215~570