曜日別特売
SC-4-15 サントカー 高揚程フォーク式 をくだ屋技研 41509047

サントカー 高揚程フォーク式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
テーブル寸法幅(mm)600
内容量1台注文コード41509047品番SC-4-15
参考基準価格(税別)¥368,400販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

高揚程タイプ
操作は簡単な油圧ペダル
小回り抜群の小型、軽量ボディ
あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン
自動積荷チェックバルブ内蔵
左右にスライド調整できるフォーク式

積載荷重(kg)400テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)650最低位(mm)160最高位(mm)1580車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅質量(kg)81材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタンロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)56フォーク外幅W1(mm)520フォーク内幅W2(mm)280全高H3(mm)1160フォーク長さL1(mm)1000全長L4(mm)1360フォーク長さL2(mm)925フォーク長さL3(mm)775
注意
※配送地域によっては運賃発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする