積載荷重(kg)400テーブル寸法幅(mm)215~570テーブル寸法奥行(mm)650最低位(mm)80(95)最高位(mm)1500車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ80×38幅質量(kg)119材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:800全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700車体質量(kg)240ロードセンター(mm)フォークC:400全長F(mm)1510上昇回数(回)117〈42〉