積載荷重(kg)50最低位(mm)12最高位(mm)1002車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ75×32幅質量(kg)54材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタンロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)58フォーク外幅W1(mm)600フォーク内幅W2(mm)360全高H3(mm)1160フォーク長さL1(mm)1000全長L4(mm)1360フォーク長さL2(mm)925フォーク長さL3(mm)775