積載荷重(kg)200テーブル寸法幅(mm)160~515テーブル寸法奥行(mm)600最低位(mm)80(95)最高位(mm)1070車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ75×32幅質量(kg)78材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタンロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32フォーク長さ(mm)600バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65車体質量(kg)78上昇時間(秒)6~9ロードセンター(mm)300全長E(mm)1060全幅F(mm)545全高G(mm)1325フォークスライド外幅C(mm)160~515