曜日別特売
SC-D4-12F-A サントカー 標準型バッテリータイプフォーク式 をくだ屋技研 41509266

サントカー 標準型バッテリータイプフォーク式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
積載荷重(kg)400
テーブル寸法幅(mm)215~570
テーブル寸法奥行(mm)650
最高位(mm)1070
内容量1台注文コード41509266品番SC-D4-12F-A
参考基準価格(税別)¥719,800販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付
作業環境にマッチするシンプルなデザイン
昇降バルブで上下動はワンタッチ
3色に色分けしたバッテリーメーター
自動積荷チェックバルブ内臓
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
左右にスライド調整できるフォーク式

積載荷重(kg)400テーブル寸法幅(mm)215~570テーブル寸法奥行(mm)650最低位(mm)80(95)最高位(mm)1070車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ80×38幅質量(kg)99材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタンロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×38フォーク長さ(mm)650バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65車体質量(kg)99上昇時間(秒)7~12ロードセンター(mm)300全長E(mm)1140全幅F(mm)605全高G(mm)1315フォークスライド外幅C(mm)215~570
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする