積載荷重(kg)400テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)650最低位(mm)95最高位(mm)730車輪径(Φmm)(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ80×38幅質量(kg)94材質(車輪)(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタンロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×38テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×650バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65車体質量(kg)94上昇時間(秒)5~8ロードセンター(mm)300全長E(mm)1095全幅F(mm)600全高G(mm)965