MXY8-100N-X12 MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY8) SMC 41509502

※2-2-M08-4-MXY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY8)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100仕様(N) 片側集中配管無、スイッチレール無注文コード41509502品番MXY8-100N-X12
参考基準価格(税別)¥43,560販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動仕様(N) 片側集中配管無、スイッチレール無アジャスタボルト(-X12) ロング仕様 (調整範囲:25mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする