曜日別特売
HC-D10B-70 バッテリー式ハイキャッチ をくだ屋技研 41509528

バッテリー式ハイキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
積載荷重(kg)1000
テーブル寸法幅(mm)685
内容量1台注文コード41509528品番HC-D10B-70
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥889,100販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

パレットトラックの操作機能を備えた運搬機
上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
色分けしたバッテリーメーター

積載荷重(kg)1000テーブル寸法幅(mm)685テーブル寸法奥行(mm)1070最低位(mm)85最高位(mm)700車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ180×60幅、(ロード)Φ80×73幅質量(kg)176材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン全幅(mm)G:811ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75バッテリーDC12V40AH/5HR全高H(mm)1200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60車体質量(kg)176上昇時間(秒)12~18ロードセンター(mm)【フォーク】D1:600フォーク外幅(mm)E:685フォーク長さC(mm)1070全長F(mm)1525
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1につき13,000/税込14,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする