積載荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)685テーブル寸法奥行(mm)930最低位(mm)85最高位(mm)720車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ80×56幅質量(kg)125材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン全幅(mm)G:681ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×56バッテリーDC12V28AH/5HR全高H(mm)1015ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)125上昇時間(秒)7~12ロードセンター(mm)【フォーク】D1:400、D2:320フォーク外幅(mm)E:685フォーク長さC(mm)930全長F(mm)1345