曜日別特売
PLW-D650-25 バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ をくだ屋技研 41509659

バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
積載荷重(kg)650
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)270~775×800
内容量1台注文コード41509659品番PLW-D650-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,125,200販売価格(税込)¥835,780
販売価格(税別)
759,800

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)

用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。積載荷重(kg)650最低位(mm)80(95)最高位(mm)2500質量(kg)315材質(車輪)ウレタン(ステアリング)、ウレタン(ロード)全幅(mm)830(G)ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73テーブル寸法(幅×長さ)(mm)270~775×800全高H(mm)1785バッテリー容量(Ah)96/5HRバッテリー電圧(V)DC12ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)200×42脚寸法内幅(mm)550(E2)脚寸法外幅(mm)750(E1)車体質量(kg)315上昇時間(秒)14~20ロードセンター(mm)400(C・フォーク)全長F(mm)1515
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする