LT-E100-0610 リフトテーブルコティ LT-Eタイプ をくだ屋技研 41509896

リフトテーブルコティ LT-Eタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)1000テーブル寸法(幅×長さ)(mm)640×1000車体質量(kg)175注文コード41509896品番LT-E100-0610
参考基準価格(税別)¥605,900販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ
いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式
簡単操作の押しボタン式です

積載荷重(kg)1000テーブル寸法幅(mm)640テーブル寸法奥行(mm)1000最低位(mm)155最高位(mm)755質量(kg)175仕様ユニット:内蔵テーブル寸法(幅×長さ)(mm)640×1000動力源AC200V操作押ボタンスイッチ車体質量(kg)175上昇時間(秒)(50/60Hz)2021/11/13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする