曜日別特売
HC-U5B-70 自走式ハイキャッチ をくだ屋技研 41510185

自走式ハイキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
テーブル寸法幅(mm)685
内容量1台注文コード41510185品番HC-U5B-70
参考基準価格(税別)¥1,276,100販売価格(税込)¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800

上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
スムーズな走行性を約束する手元発進のドライブU装備
自動積荷チェックバルブ内蔵

積載荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)685テーブル寸法奥行(mm)930最低位(mm)85最高位(mm)720車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×56幅質量(kg)150材質(車輪)(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン全幅(mm)G:835ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×56バッテリーDC12V28AH/5HR全高H(mm)1190ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45車体質量(kg)152上昇時間(秒)7~12ロードセンター(mm)【フォーク】D1:400、D2:320フォーク外幅(mm)E:685フォーク長さC(mm)930全長F(mm)1585走行速度(km/h)無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1につき13,000/税込14,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする