曜日別特売
PL-U500-15 自走式パワーリフターU をくだ屋技研 41510203

自走式パワーリフターU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
積載荷重(kg)500
内容量1台注文コード41510203品番PL-U500-15
参考基準価格(税別)¥1,428,900販売価格(税込)¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

新機能FETチョッパー方式(電子制御無段変速)採用により走行スピードが自由自在
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)

積載荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)270~575テーブル寸法奥行(mm)650最低位(mm)80(95)最高位(mm)1500質量(kg)217全幅(mm)G:840フォーク長さ(mm)B:650バッテリーDC12V88AH/5HR制動方式電気ブレーキ式全高H(mm)1950フォークスライド外幅(mm)D:270~575脚寸法内幅(mm)E2:350脚寸法外幅(mm)E1:550上昇時間(秒)9~12ロードセンター(mm)【フォーク】C:350全長F(mm)1395走行速度(km/h)無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2最小旋回半径(mm)1160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,500/税込10,450
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする