曜日別特売
PL-H350-15SU 手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ステンレス) をくだ屋技研 41510307

手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41510307品番PL-H350-15SU
参考基準価格(税別)¥1,939,800販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

クリーンな環境に適したステンレスタイプ
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵
透明ガードパネルの採用による広い視界
フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群
スプロケットカバー付
手動式昇降仕様

積載荷重(kg)350テーブル寸法幅(mm)165~530テーブル寸法奥行(mm)650最低位(mm)80(95)最高位(mm)1500車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×38幅、(ロード)Φ80×38幅質量(kg)107材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン全幅(mm)G:595ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38フォークスライド外幅(mm)D:165~530脚寸法内幅(mm)E2:392脚寸法外幅(mm)E1:508車体質量(kg)107ロードセンター(mm)【フォーク】C:350全長F(mm)1175上昇回数(回)33往復
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする