※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100TN)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
1900
500
600
800
900
1219
1300
1600
1700
1900
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41515364
品番
MY1B100TN-1900
参考基準価格(税別)
¥580,860
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
1900
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード