※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100TN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
3810
500
600
800
900
1219
1300
1600
1700
1900
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41515382
品番
MY1B100TN-3810-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥825,850
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
3810
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード