曜日別特売
MY1B10G-120-A93S MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-120) SMC 41515906

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-120)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード41515906品番MY1B10G-120-A93S
参考基準価格(税別)¥26,790販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)120配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする