MY1B16-190A-A93V MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-190A) SMC 41523545

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-190A)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類A93V
内容量1個注文コード41523545品番MY1B16-190A-A93V
参考基準価格(税別)¥43,620販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)190配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする