YETIAN(いえてん)
柄手甲4枚 N-044
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組
色(柄)
C/2紫
サイズ
大
注文コード
41526048
品番
N-044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
お祭りや仕事の手首保護に。少し楽しい柄手甲。
サイズ
大
色(柄)
C/2紫
扇内寸(cm)
20.5
扇外寸(cm)
25.5
色
紫
幅(cm)
8.5
注意
摩擦による色移り、水濡れ・洗濯時に色落ちや生地が縮むことがあります。