曜日別特売
N-044 柄手甲4枚 N-044 YETIAN(いえてん) 41526084

柄手甲4枚 N-044

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組色(柄)C/4ブルーサイズ注文コード41526084品番N-044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

お祭りや仕事の手首保護に。少し楽しい柄手甲。

サイズ色(柄)C/4ブルー扇内寸(cm)20.5扇外寸(cm)25.5ブルー幅(cm)8.5
注意
摩擦による色移り、水濡れ・洗濯時に色落ちや生地が縮むことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする