曜日別特売
MY1B16-700A6 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-700A6) SMC 41528226

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-700A6)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード41528226品番MY1B16-700A6
参考基準価格(税別)¥46,750販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする