曜日別特売
1070086 手が痛くなりにくい平らな紙ひも アイメディア 41531219

1070086 手が痛くなりにくい平らな紙ひも アイメディア 41531219
1070086 手が痛くなりにくい平らな紙ひも アイメディア 41531219
1070086 手が痛くなりにくい平らな紙ひも アイメディア 41531219
1070086 手が痛くなりにくい平らな紙ひも アイメディア 41531219
1070086 手が痛くなりにくい平らな紙ひも アイメディア 41531219
1070086 手が痛くなりにくい平らな紙ひも アイメディア 41531219
1070086 手が痛くなりにくい平らな紙ひも アイメディア 41531219

手が痛くなりにくい平らな紙ひも

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード41531219品番1070086
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

荷物、新聞紙、雑誌などを梱包するに便利です。
平たい紙ひもだから握った時に圧力が分散されるので丸紐に比べてくいこみにくいです。
むすびやすくほどけにくいです。
クラフト調なのでラッピング用リボンとしても使えます!

長さ(m)50(1個あたり)材質古紙100%寸法(Φ×高さH)(cm)(約)10.2×10
注意
※火のそばにおかないでください。
※水に濡れると切れやすくなります。
※小さなお子様の手の届く場所には保管しないでください。
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【検証】手が痛くなりにくい!?丈夫なの!? 平らな紙ひも!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41531219
2021-01-24
用途: 使用済み段ボール箱の整理用縛り紐
運輸・通信業

扱いやすく案外丈夫な紐なので、強く締めて結ぶことが出来ました。

対象商品 : 41531219
2020-05-16
用途: ダンボールをゴミに出す時
農・林・水産業

なかなか平たい紙紐は売ってなかったので探してました。とにかく使いやすいのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする