曜日別特売
3×10 六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41532732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41532732
3×10 六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41532732

六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ0.5
内容量1パック(17個)注文コード41532732品番3×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3材質SCM435長さ(mm)10ねじピッチ0.5寸法t(mm)1.2寸法S(mm)2表面処理クロメート頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)1.75穴の形状六角穴寸法dk(mm)6.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41532784
2019-05-10
用途: バイク
大嶋クリップ製造業

ブレーキフルードリザーバータンクの蓋の留めねじに使用。元の(+)ねじは、しょっちゅうねじボケするので、六角穴付きに変更。買ったM4x10でも問題ありませんが、M4x12のほうが無難。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする