曜日別特売
6×8 六角穴付皿ボルト (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41533493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×8 六角穴付皿ボルト (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41533493
6×8 六角穴付皿ボルト (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41533493

六角穴付皿ボルト (SCM435/スズコバ)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)8
ねじピッチ1
内容量1パック(8個)注文コード41533493品番6×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM6材質SCM435長さ(mm)8ねじピッチ1寸法t(mm)2.5寸法S(mm)4表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)3.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)12.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする