※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/スズコバ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(4個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
14
15
20
25
45
16
30
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
41533511
品番
6×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
SCM435
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
スズコバ
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
12.8
ねじ山種類
メートル並目