※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
14
18
16
20
25
15
22
35
50
30
45
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41533624
品番
3×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M3
材質
SCM435
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.75
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目