曜日別特売
6×20 六角穴付皿ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41533913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 六角穴付皿ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41533913
6×20 六角穴付皿ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41533913

六角穴付皿ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ねじピッチ1
内容量1パック(13個)注文コード41533913品番6×20
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
種別半ねじねじの呼びM6材質SCM435長さ(mm)20ねじピッチ1寸法t(mm)2.5寸法S(mm)4表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)3.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)12.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41533956
2014-12-28
用途: 整備用
農・林・水産業

問題なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1407:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする