用途つきにくいタイル表面への接着にテープ幅(mm)12テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)1.1基材アクリルハイソフトフォーム基材粘着剤特殊アクリル系粘着剤主な用途合板・タイル用適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー粘着力(N/10mm)30使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属