曜日別特売
4×10 六角穴付皿ボルト 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41537386

六角穴付皿ボルト 小頭 (ステンレス)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
内容量1パック(12個)注文コード41537386品番4×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM4長さ(mm)10材質/仕上ステンレスねじピッチ0.7頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: アルミステップの固定
建設業・工事業

締付時に六角穴が歪み、取外しが出来なくなる。六角の締付はインパクト性を持たない六角ドライバーやL型六角ドライバーでも発生した。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 41537483
2022-10-04
用途: 自転車のリアディレイラーハンガー

リアディレイラーハンガーのネジ穴M4が舐めたためにM5のネジ山を切ってこのボルトを使おうと購入したのですが、長さが足りず(笑)
商品としては小頭は珍しくなかなか店頭で見つけるのが大変なのでモノタロウで扱ってくれているのは助かりました
リアディレイラーハンガーの取り付けボルトは9mmまたは10mmの長さが必要ですので念のため

1が参考にしています
対象商品 : 41537386
2021-12-20
用途: ディレイラーハンガー固定ボルト
建設業・工事業

birdy MK2で10ミリを使用しました。
小頭のヘックスですのでディレイラーハンガーの皿切から飛び出さずフラットに仕上がります。
ブラック色もある様なのですがモノタロウ様では見つけられませんでした。
お取り扱いいただけましたら是非購入したく思います。

対象商品 : 41537352
2019-05-28
用途: リアディレイラーハンガーの取り付け

ネジ部の長さが5ミリのものが欲しかったのでM4x5を買ったらものすごく短いのが来て
間違ってるのかと思ったら皿ネジはネジ部の長さではなく頭も含めた全長表記なんですね

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 41537386
2015-07-24
用途: 機械加工をし 組立をしています 小さいも物には 不可欠です
加藤模型

使用感は いいと思おっています 
小物の組立には 不可欠です

対象商品 : 41537483
2019-12-07
用途: スキービンディングのインビス化
農・林・水産業

私もネジ部の長さだと思って購入したら全体の長さだったので買いなおしです…5月にレビューされた方の意見をちゃんと読むべきだったと後悔しています。

2が参考にしています
対象商品 : 41537386
2013-12-16
用途: 自作スピーカーユニット固定

商品自体は何も問題ない。
欲しかった小頭のボルトはホームセンターなどではなかなか無く、こちらで見つかって助かった。
ただ、ステンレスと記載があるので当たり前だがシルバーで、商品の写真ではどう見ても黒だったので開けて間違ったボルトを注文したかと思ってしまった。
個人的には黒が欲しかったので黒色酸化皮膜あたりで作って頂ければ嬉しいが、もともと多く使う用途ではないのでどんどん買うわけではないが有ると助かるボルトではある。
商品写真は変えたほうが良いと思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
画像修正するように致します。。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 41537377
2018-11-27
用途: バイク部品取り付け

元々のリベット止めを抜いて、代わりにこのボルト+緩み止めナットで整備性を向上。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2360:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする