曜日別特売
#10×1" 六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41538497

#10×1" 六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41538497
#10×1" 六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41538497
#10×1" 六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 41538497

六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼び#10注文コード41538497品番#10×1"
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼び#10長さ(inch)1"材質/仕上ステンレス寸法d(mm)4.8山数32寸法t(mm)2.54寸法S(mm)3/32先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
関連資料:(0.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする