70155400GRKAG 野菜篭 フタ サンコー(三甲) 41541055

※フタのみの販売となります。

野菜篭 フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚種別4K-4-3 フタ注文コード41541055品番70155400GRKAG
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

野菜篭用のフタです。

グリーン適合野菜篭4K-4-3専用フタ外寸法(mm)460×301×23メーカー商品コード701554-00種別4K-4-3 フタ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フタのみの販売です。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量20以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
沖縄地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
離島数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)300,000/税込330,000
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)450,000/税込495,000
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする