曜日別特売

野菜篭 フタ

野菜篭 フタ - サンコー(三甲)野菜篭 フタ - サンコー(三甲)野菜篭 フタ - サンコー(三甲)野菜篭 フタ - サンコー(三甲)野菜篭 フタ - サンコー(三甲)野菜篭 フタ - サンコー(三甲)野菜篭 フタ - サンコー(三甲)

野菜篭用のフタです。

内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フタのみの販売です。
※個人宅への配送不可商品です
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
適合
外寸法(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※フタのみの販売となります。4154101970090000GR602-グリーン野菜篭2K専用フタ357×232×16700900-00
242
219
241(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※フタのみの販売となります。4154102870095000GR602-グリーン野菜篭2K-T2専用フタ357×232×16700950-00
226
189
208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※フタのみの販売となります。4154103770151400GR602-グリーン野菜篭4K-2専用フタ466×304×17701514-00
510
429
472(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※フタのみの販売となります。4154104670150500GR60214グリーン野菜篭4K-3専用フタ465×303×21701505-00
510
429
472(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※フタのみの販売となります。4154105570155400GRKAG-グリーン野菜篭4K-4-3専用フタ460×301×23701554-00
510
429
472(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4154106470180100GR602-グリーン野菜篭8K専用フタ495×355×167701801-00
780
649
714(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※フタのみの販売となります。4154107370190100GR602-グリーン野菜篭15K専用フタ582×412×22701901-00
780
599
659(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥150,000/税込¥165,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする