2.5×2.5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41544142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×2.5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41544142
2.5×2.5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41544142

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(13個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
41544142
品番
2.5×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
2.5
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.3
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
1.427
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415441422.5×2.5728055502.5×2.52.5×2.5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 72805550六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品)大阪魂1パック(13個)
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41544194
2017-12-16
用途: 試作品の制作時
農・林・水産業

試作品制作中、急遽必要になり購入しました。
今回購入した3mm長のものは、大きなホームセンターでも置いていませんでしたので、モノタロウさんで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4183:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする