曜日別特売
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643

CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643
CR-LA1301WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 41544643

水平垂直多関節液晶モニターアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード41544643品番CR-LA1301WN2
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。
対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。
チルト角度は105°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。

タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式アームの可動方向水平垂直付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・4本)材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ質量(kg)3.4ホワイトアズワン品番64-0909-55可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする