※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(12個)
¥539
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
5
3
4
5
6
8
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41545682
品番
3×5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5
材質
SCM435
寸法S(mm)
1.5
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約1.6
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.7