4×5 六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41545707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×5 六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41545707
4×5 六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41545707

六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)5
ねじピッチ0.7
内容量1パック(12個)注文コード41545707品番4×5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
5
材質
SCM435
寸法S(mm)
2
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約2.2
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする