B63-3 25 グラップラー タイプLJ SHIMANO(シマノ) 41548091

B63-3 25 グラップラー タイプLJ SHIMANO(シマノ) 41548091
B63-3 25 グラップラー タイプLJ SHIMANO(シマノ) 41548091
B63-3 25 グラップラー タイプLJ SHIMANO(シマノ) 41548091

25 グラップラー タイプLJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個自重(g)132注文コード41548091品番B63-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

近海を広くカバーするライトジギングのスタンダード。
グラップラータイプ LJ は繊細かつテクニカルに進化するライトジギングに照準を合わせた設計。全身がスムーズに曲がりジグを軽やかに、艶めかしく操る細径化ブランクスに進化。スパイラル X とハイパワーXが細径化に伴うブレやパワーロスなどの課題を徹底的に抑制します。軽い力でしっかり握れるテクニカルホールディングシート(ベイトモデル)、パーフェクションシート XT(スピニングモデル)をあらたに採用するなど、「ジャーク・レスポンス・ストレスフリー」の総合性能に磨きをかけています。レングスは王道の 6フィート3インチに統一し、スピニング、ベイトそれぞれに 1~3 パワーの 全6 アイテムを展開。近海を広くカバーします。

全長(m)1.91自重(g)132最大ドラグ(kg)4継数(本)2仕舞(cm)145.8先径(mm)2適合ライン(号)MAX 2カーボン含有率(%)91.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする