B74ML-S 25 ブレニアスXR SHIMANO(シマノ) 41548651

 

B74ML-S 25 ブレニアスXR SHIMANO(シマノ) 41548651
B74ML-S 25 ブレニアスXR SHIMANO(シマノ) 41548651
B74ML-S 25 ブレニアスXR SHIMANO(シマノ) 41548651
B74ML-S 25 ブレニアスXR SHIMANO(シマノ) 41548651
B74ML-S 25 ブレニアスXR SHIMANO(シマノ) 41548651
B74ML-S 25 ブレニアスXR SHIMANO(シマノ) 41548651
B74ML-S 25 ブレニアスXR SHIMANO(シマノ) 41548651
B74ML-S 25 ブレニアスXR SHIMANO(シマノ) 41548651

25 ブレニアスXR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個継数(本)2自重(g)100注文コード41548651品番B74ML-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

王道か覇道か。新たな戦略を可能にするスペシャリティロッド。
ショアとボートという2つのフィールドに拡がるテクニカルソルトゲームターゲット”クロダイ(チヌ)・キビレ”。常に変化し続けるフィールドを攻略するために厳選された「Brenious XR」のラインナップは、敢えて形容するならば王道と覇道。ベーシックなモデルはその性能を高め、アングラーの策によって釣果を絞り出すアイテムを併せ持つ。新たな「Brenious」の歴史がはじまる。

全長7'4"全長(m)2.24方式継ぎ:並継自重(g)100継数(本)2仕舞(cm)115ルアーMAX(g)3-18適合ライン(号)0.5-1.2カーボン含有率(%)99.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする