N-B66M-FS 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ) 41548879

N-B66M-FS 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ) 41548879
N-B66M-FS 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ) 41548879
N-B66M-FS 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ) 41548879
N-B66M-FS 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ) 41548879
N-B66M-FS 25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ) 41548879

25 エンゲツ SS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個自重(g)160注文コード41548879品番N-B66M-FS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,870販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鯛ラバの基本性能を追求したエンゲツSS・3シリーズ。
鯛ラバ基本性能を追求し、乗せ調子(フルソリッド/ソリッドティップ)、掛け調子、キャスティングの3シリーズ、4タイプをラインナップ。乗せ調子(ソリッドティップ)には、携行性に優れたセンターカット2ピースを新たに加え、シリーズごとの特徴を活かした専用設計は、軽くて強いブランクスを実現するスパイラルX、フルソリッドをカーボンテープでX状に強化してブレやパワーロスを抑制したハイパワーXフルソリッド、高強度・しなやかカーボンソリッドタフテックαなどを適材適所に採用。ベイトロッドには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップを採用。高いパーミング性能により、安定したリーリングやフッキング・ファイト時の操作性が向上。さまざまなシーンにおいて快適な鯛ラバフィッシングを可能にします。

全長6'6"全長(m)1.98方式継ぎ:並継自重(g)160継数(本)2仕舞(cm)152先径(mm)1.3適合ライン(号)MAX 1.2カーボン含有率(%)88.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする