トップウォーター C68 TYPE1(25年追加) 23 ディスラプション SHIMANO(シマノ) 41549177

トップウォーター C68 TYPE1(25年追加) 23 ディスラプション SHIMANO(シマノ) 41549177
トップウォーター C68 TYPE1(25年追加) 23 ディスラプション SHIMANO(シマノ) 41549177
トップウォーター C68 TYPE1(25年追加) 23 ディスラプション SHIMANO(シマノ) 41549177
トップウォーター C68 TYPE1(25年追加) 23 ディスラプション SHIMANO(シマノ) 41549177
トップウォーター C68 TYPE1(25年追加) 23 ディスラプション SHIMANO(シマノ) 41549177
トップウォーター C68 TYPE1(25年追加) 23 ディスラプション SHIMANO(シマノ) 41549177
トップウォーター C68 TYPE1(25年追加) 23 ディスラプション SHIMANO(シマノ) 41549177
トップウォーター C68 TYPE1(25年追加) 23 ディスラプション SHIMANO(シマノ) 41549177

23 ディスラプション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41549177品番トップウォーター C68 TYPE1(25年追加)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

「持論を否定せよ」振り返りが無ければ進歩もない。あらたな提案のために挑む創造的破壊。
ロッドができるまでの道筋をイチから見直し、テクノロジーも・コンポーネントの通説も…
全部一切既成概念を捨てて、最高のモノをつくるためにゼロベースで有無によるメリットとデメリットを照らし合わせる。適切なアクションに相応しい仕様へと到達するまでの、トライアンドエラーの軌跡。
【トップウォーター C68 TYPE1(25年追加)】
ベーシックサイズであるトップウォータープラグを操るための硬質なティップを備えたレギュラーテーパーアクション。ルアーウェイトを受け止める低反発素材をベリー、曲げ込めば無段階に押し出す力が増す高反発素材をバットに。狙ったポイントに押し込むために、飛距離とキャスト精度を高める材料配置を選択。着水後のファーストアクションからキレの良いアクションを生み出す硬質なティップはエキサイトトップにて実現し、高次元な飛距離と操作性を獲得。
【クランキング C68 TYPE2(25年追加)】
軽量なカーボンロッドでありながら、繊細なSR(シャロ―ランナー)クランクベイトの泳ぎを邪魔することなく追従し、ティップの振動を表現するしなやかさを持ったブランクスを、タングステン素材を用いた特殊設計パターンのエキサイトトップにて実現。ルアーの重量や引き抵抗の変化に対して対応力が高く、ブランクス先端に独特な重みを有しているため、キャスト時はロッドを曲げ込みやすく、リトリーブ操作時はリップの水受けをより的確に捉えることが可能に。

全長6'8"全長(m)2.03継数(本)2仕舞(cm)174.3ルアーMAX(g)7-28適合ライン(lb)8-16カーボン含有率(%)98.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする