曜日別特売
SF2500SS 25 ルビアス SF DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41549649

※サンプル画像

25 ルビアス SF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個自重(g)140ギア比5注文コード41549649品番SF2500SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

スーパーフィネス領域への誘い
これまでのフィネスをはるかに超えた、スーパーフィネス領域でミリ単位の精密なコントロールを可能にする「SFコンセプト」を採用した「LUVIAS SF」が誕生。次世代スピニングリールの設計思想であるエアドライブデザインをはじめ、ZAION製モノコックボディやマグシールドなど、LUVIASの基本性能を支えるダイワテクノロジーを継承しながら、あえて耐久性とバーサタイル性の一部を捨て去り、ターゲットや適合ラインを限定してまで徹底的にコンパクト化・軽量化を突き詰めた。自重はSF2000サイズで135g、SF2500サイズで140gという軽量性を実現。LUVIAS SFで、スーパーフィネス領域をより多くのアングラーに--。

ベアリング8 / 1(ボール/ローラー)自重(g)140ギア比5巻取長さ(cm)70糸巻き量(号-m)0.4-200糸巻量(lb-m)3-150ドラグ力(Kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする