曜日別特売
S64UL-2(25年追加) SWAGGER DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550550

S64UL-2(25年追加) SWAGGER DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550550
S64UL-2(25年追加) SWAGGER DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550550
S64UL-2(25年追加) SWAGGER DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550550

SWAGGER

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個継数(本)2注文コード41550550品番S64UL-2(25年追加)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

”どれだけ”釣ったか、よりも”どう”釣ったか。
脇目も振らず、マイゲーム。
”どれだけ”釣ったか、よりも”どう”釣ったか。
コンペティションイズムともう一つの道しるべ。
ルアーフィッシングの中でも手数の多いバスフィッシング。
そこには酸いも甘いも噛み分けて、辿り着いた個々のスタイルがある。
自分を持ってるアングラーが主体性のあるイケてる釣りで釣った一匹は、何ものにも代え難い。
Find Your COLORS. FISH YOUR OWN WAY.
ありきたりの世界観はもう要らない。
未だ見ぬ世界がそこにある。

全長(m)1.93元径(mm)1.4/10.8継数(本)2仕舞(cm)100標準自重(g)85適合ライン(号)MAX8適合ライン(lb)1.5~4カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする