曜日別特売
C70MH-5(25年追加) SWAGGER DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550568

C70MH-5(25年追加) SWAGGER DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550568
C70MH-5(25年追加) SWAGGER DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550568
C70MH-5(25年追加) SWAGGER DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41550568

SWAGGER

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個継数(本)5注文コード41550568品番C70MH-5(25年追加)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

”どれだけ”釣ったか、よりも”どう”釣ったか。
脇目も振らず、マイゲーム。
”どれだけ”釣ったか、よりも”どう”釣ったか。
コンペティションイズムともう一つの道しるべ。
ルアーフィッシングの中でも手数の多いバスフィッシング。
そこには酸いも甘いも噛み分けて、辿り着いた個々のスタイルがある。
自分を持ってるアングラーが主体性のあるイケてる釣りで釣った一匹は、何ものにも代え難い。
Find Your COLORS. FISH YOUR OWN WAY.
ありきたりの世界観はもう要らない。
未だ見ぬ世界がそこにある。

全長(m)2.13元径(mm)2.5/14.8継数(本)5仕舞(cm)50標準自重(g)127適合ライン(号)MAX5適合ライン(lb)10~20カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする