B60-5 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41550726

B60-5 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41550726
B60-5 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41550726
B60-5 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41550726
B60-5 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41550726
B60-5 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41550726
B60-5 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41550726

25 グラップラー タイプJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個自重(g)170注文コード41550726品番B60-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ジグを正確に操り、パワフルにファイト!総合性能が進化。
グラップラーシリーズの中核となるタイプ Jは、スパイラルXとハイパワーXを搭載した盤石の信頼感はそのままに、「ジャーク・レスポンス・強度」のさらなる進化を実現。より正確にジグを操り、疲れにくく、そしてパワフルにファイトできる総合性能に磨き上げています。ジャークの核となるロッドアクションはアイテムごとに徹底的に分析し、適材適所のアップデート。テクニカル・レスポンス・パワーなど、それぞれの視点で独自の専用設計を施しました。近海で活躍する2~5パワーモデルには握りやすさや操作性を重視した軽くて強いCI4+素材のリールシートを搭載。世界の大物を相手にする6~8パワーモデルには、がっちりと握れるVホールドグリップを搭載するなどファイトの安定性も大きく向上。近海から遠征まで、あらゆるフィールドを網羅する充実の14アイテムが、国内外の大物へ挑むアングラーをサポートします。

全長6'0"全長(m)1.83方式継ぎ:グリップジョイント自重(g)170最大ドラグ(kg)10継数(本)2仕舞(cm)138.4先径(mm)2.6適合ライン(号)MAX 5カーボン含有率(%)96.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41550726B60-541550918B60-5B60-5 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 4155091825 グラップラー タイプJSHIMANO(シマノ)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする