曜日別特売
S56-7 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41551006

S56-7 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41551006
S56-7 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41551006
S56-7 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41551006
S56-7 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41551006
S56-7 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41551006
S56-7 25 グラップラー タイプJ SHIMANO(シマノ) 41551006

25 グラップラー タイプJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個自重(g)271注文コード41551006品番S56-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ジグを正確に操り、パワフルにファイト!総合性能が進化。
グラップラーシリーズの中核となるタイプ Jは、スパイラルXとハイパワーXを搭載した盤石の信頼感はそのままに、「ジャーク・レスポンス・強度」のさらなる進化を実現。より正確にジグを操り、疲れにくく、そしてパワフルにファイトできる総合性能に磨き上げています。ジャークの核となるロッドアクションはアイテムごとに徹底的に分析し、適材適所のアップデート。テクニカル・レスポンス・パワーなど、それぞれの視点で独自の専用設計を施しました。近海で活躍する2~5パワーモデルには握りやすさや操作性を重視した軽くて強いCI4+素材のリールシートを搭載。世界の大物を相手にする6~8パワーモデルには、がっちりと握れるVホールドグリップを搭載するなどファイトの安定性も大きく向上。近海から遠征まで、あらゆるフィールドを網羅する充実の14アイテムが、国内外の大物へ挑むアングラーをサポートします。

全長5'6"全長(m)1.68方式継ぎ:グリップジョイント自重(g)271最大ドラグ(kg)14継数(本)2仕舞(cm)111.3先径(mm)3.2適合ライン(号)MAX 8カーボン含有率(%)82.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする