96M-4 (25年追加) 24 LATEO ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41551530

※サンプル画像

24 LATEO ラテオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41551530品番96M-4 (25年追加)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スタンダードの域を超えたスタンダードモデル。飛距離と操作性を大幅に磨き上げたシーバススピニングロッド。
【90ML-4 】仕舞のコンパクトな4ピースモデル。小・中型のプラグやワームなどを軽快なロッドワークで操ることができるショートモデル。河川や港でのシーバスやクロダイ、軽いジグやワーム、小型のエギを使ったミドルゲーム、テンヤタチウオまでマルチに対応。
【96M-4 】高比重のルアーを遠投しての大物狙いに最適なパワーモデル。シーバスをはじめ、フラットフィッシュ、ライトショアジギングまで対応するバーサタイルモデル。仕舞のコンパクトな4ピース。
【106M-4 】サーフでのシーバスやフラットフィッシュ、青物狙いに最適な遠投モデル。しなやかさとパワーのバランスがよく、遠投を続けても疲れにくい。巻き物のミノーはもちろん、ロッド操作の必要なジグも気兼ねなく扱える。仕舞のコンパクトな4ピース。
【110MH-4 】磯やサーフで活躍するハイパワーモデル。ジグやヘビーシンキングペンシルを大遠投し、沖の潮目やシモリの狙い撃ちが可能。ハイパワーなブランクなので、シーバスはもちろん、小・中型青物狙いにも最適。仕舞のコンパクトな4ピース。

質量(g)ルアー:10~50全長(m)2.9元径(mm)1.9/14.8継数(本)4仕舞(cm)78標準自重(g)151適合ライン(号)0.8~2.0カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする