曜日別特売
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228

 

KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228
KOT-7311NA-135 ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm 萩原 41553228

ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅135cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1台(1台)注文コード41553228品番KOT-7311NA-135
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

6段階で高さ調節ができるダイニングコタツ!高さが細かく調節できるので、用途に応じて色々な場所でお使いいただけます。シンプルで暖かみのあるデザインは、冬にこたつテーブルとして使うのはもちろん、春夏でも重厚感のあるダイニングテーブルとして大活躍です。

用途
家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】 <ダークブラウン>オーク突板 <ナチュラル>アッシュ突板【脚部】ラバーウッド【表面加工】UV塗装【ヒーター】MHU-601E(D) 600Wハロゲンヒーター(手元コントローラー付)ナチュラル備考組立式/コード収納ボックス付/天板固定ネジ付/3段階継脚(高さ6段階調節可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)135×80×45/50/55/60/65/70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,796/税込10,776
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする