曜日別特売
MTR-6437 フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原 41555231

※使用例

MTR-6437 フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原 41555231
MTR-6437 フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原 41555231
MTR-6437 フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原 41555231
MTR-6437 フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原 41555231
MTR-6437 フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原 41555231
MTR-6437 フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原 41555231
MTR-6437 フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原 41555231
MTR-6437 フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原 41555231
MTR-6437 フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品 萩原 41555231

フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)注文コード41555231品番MTR-6437
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ナチュラル×ホワイトのツートンカラーがおしゃれなトイレラック。背面は薄めのホワイトでキレイに塗装されています。主材には滑らかで優しい木目が特徴の桐を使用。湿気に強く、耐久性もあるので長くお使いいただけます。バスケットにはサニタリー用品などが収納できます。

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。材質主材:桐、柳可動棚:3ピッチ外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×16×62内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バスケット:約11×11×9.5、扉内:約15×12×40.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,209/税込1,330
沖縄地方数量1につき2,627/税込2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする