曜日別特売
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319

※使用例

VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319
VC-7309WSGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子 萩原 41555319

ダイニングチェア 2脚セット 木製 椅子

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
ホワイトウォッシュ/グレー
内容量1セット(2台)注文コード41555319品番VC-7309WSGY-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シンプルなデザインのダイニングチェア2脚セットホワイトウォッシュのフレームにグレーの生地と、ナチュラルのフレームにベージュの生地の2色展開。シンプルながら丸いデザインで柔らかく温かみのある印象に。コンパクトなデザインなので狭いお部屋でも圧迫感を軽減します。背もたれはカーブしているので、体にフィット。体に沿うデザインです。組立ても簡単!

用途
イス・チェア、ダイニングチェア
材質【主材】ラバーウッド【張地】ポリエステルホワイトウォッシュ/グレー備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×51×75.5(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする